PANDUIT - PANACC38-AT-C0 FERMACAVO CON ADESIVO - ACC38-AT-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 9.7 mm
Ausführung - einlappig
Durchmesser - 0...9.7 mm
Befestigungsart - kleben
Packung
100 ST
EAN
0074983336463
Artikelnummer
PANACC38-AT-C0
Herstellernummer
ACC38-AT-C0
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
9.7 mm
Ausführung:
einlappig
Durchmesser:
0...9.7 mm
Befestigungsart:
kleben
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein


