Startseite

PANDUIT - PANACC38-AT-C FERMACAVO CON ADESIVO - ACC38-AT-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANACC38-AT-C FERMACAVO CON ADESIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 9.6 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 9.6...9.7 mm

  • Befestigungsart - kleben

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983282579

Artikelnummer

PANACC38-AT-C

Herstellernummer

ACC38-AT-C

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

9.6 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

9.6...9.7 mm

Befestigungsart:

kleben

Anzahl der Kabel/Rohre:

0

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Cord Clip, Hi Temp Adh., .38"(9.7mm) Bundle, NAT