PANDUIT - PANACC38-A-M20 FERMACAVO CON ADESIVO - ACC38-A-M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 9.7 mm
Durchmesser - 0...9.7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - ja
Ausführung - einlappig
Packung
1000 ST
EAN
0074983584895
Artikelnummer
PANACC38-A-M20
Herstellernummer
ACC38-A-M20
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
9.7 mm
Durchmesser:
0...9.7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz


