Startseite

PANDUIT - PANACC19-AT-C0 FERMACAVO CON ADESIVO - ACC19-AT-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANACC19-AT-C0 FERMACAVO CON ADESIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 4.8 mm

  • Mit Abstand zur Wand - nein

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - kleben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983336449

Artikelnummer

PANACC19-AT-C0

Herstellernummer

ACC19-AT-C0

Hersteller

PAN

Nenndurchmesser:

4.8 mm

Mit Abstand zur Wand:

nein

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

kleben

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Farbe:

schwarz

Cord Clip, Hi Temp Adh., .19" (4.8mm) Bundle, WRBL