Startseite

PANDUIT - PANACC19-A-C FERMACAVO CON ADESIVO - ACC19-A-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANACC19-A-C FERMACAVO CON ADESIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 4.8 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Durchmesser - 4.8...4.8 mm

  • Befestigungsart - kleben

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983585205

Artikelnummer

PANACC19-A-C

Herstellernummer

ACC19-A-C

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

4.8 mm

Ausführung:

einlappig

Durchmesser:

4.8...4.8 mm

Befestigungsart:

kleben

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Kunststoffummantelt:

nein

Cord Clip, Adh., .19"(4.8mm) Bundle, NAT