Panasonic - NBZ8401800 DVD-Player xvid MP3 Jpeg CD-Ripping Funk

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
MP3 Wiedergabe - ja
JPEG Wiedergabe - ja
Breite - 310 mm
Höhe - 39 mm
Tiefe - 204 mm
Packung
1 ST
EAN
5025232743896
Artikelnummer
NBZ8401800
Herstellernummer
8401800
Hersteller
NBZ
MP3 Wiedergabe:
ja
JPEG Wiedergabe:
ja
Breite:
310 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
204 mm
Farbe:
schwarz
DVD, CD Player, USB Eingang mit CD Ripping Funktion, Multiformat Wiedergabe mit xvid, MP3 und JPEG, JPEG Slideshow, Komponentenausgang (YUV) und Scart