Startseite
Nicht mehr in Produktion

PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC16H6E5 UNIT MONOBLOCCO 16KW, ALIMENTAZIONE MON - WH-MDC16H6E5

KopierenKopieren
PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC16H6E5 UNIT  MONOBLOCCO 16KW, ALIMENTAZIONE MON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 16 kW

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.28

  • Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 12.2...12.2 kW

  • Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 - 12.2...12.2 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

5025232874392

Artikelnummer

PNSWH-MDC16H6E5

Herstellernummer

WH-MDC16H6E5

Hersteller

PNS

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

16 kW

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.28

Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:

12.2...12.2 kW

Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:

12.2...12.2 kW

Typ Kältemittel:

R410a

Kältemittel-Vorbefüllung:

2.1 kg

Anschlussspannung:

230...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Breite:

1283 mm

Höhe:

1410 mm

Tiefe:

320 mm

Gewicht:

140 kg

Betriebsgeräusch:

72...72 dB(A)

Lufttemperatur:

-20...43 °C

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

55 °C

Nennvolumenstrom Abgabesystem:

0.77 l/s

Fernbedienbar:

ja

Energieeffizienzklasse Raumheizung (55 °C) bei wärmeren Bedingungen:

A++

Aquarea Alta Connettività Monoblocco. Generazione H Monofase. Riscaldamento e Raffrescamento MDC. Particolarità tecniche: • Controllo tramite Smartphone opzionale • Temperatura massima acqua di mandata: 55 °C • Assicura la massima efficienza anche a temperature esterne fino a -20°C • Funzionamento in raffreddamento con temperature aria esterna da +16 a +43°C