PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC09J3E5 UNIT MONOBLOCCO 9KW, ALIMENTAZIONE MONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 9 kW
Aufstellung Gerät - Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.48
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 - 9...9 kW
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 - 9...9 kW
Packung
1 ST
EAN
5025232910670
Artikelnummer
PNSWH-MDC09J3E5
Herstellernummer
WH-MDC09J3E5
Hersteller
PNS
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
9 kW
Aufstellung Gerät:
Außenaufstellung
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
4.48
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511:
9...9 kW
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511:
9...9 kW
Typ Kältemittel:
R32
Gewicht:
104 kg
Breite:
1283 mm
Anschlussspannung:
230...230 V
Höhe:
865 mm
Tiefe:
320 mm
Anzahl der Phasen:
1
Max. Heizungsvorlauftemperatur:
60 °C
Betriebsgeräusch:
68...69 dB(A)
Frequenz:
50 Hz
Nennvolumenstrom Abgabesystem:
0.43 l/s
Kältemittelinhalt:
1.3 kg
Fernbedienbar:
ja
Lufttemperatur:
-20...43 °C
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A++
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C:
193
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C:
164
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C:
227
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C:
130
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C:
116
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C:
160