PANASONIC MARKETING - PNSS-25PY3E U.I CASSETTA A 4 VIE 60X60 PY3 2,5 KW, - S-25PY3E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
5025232913848
Artikelnummer
PNSS-25PY3E
Herstellernummer
S-25PY3E
Hersteller
PNS
Cassette 4 vie 60x60 - PY3 Da 3,6 a 6,0 kW (3 capacità). Dimensioni chassis (A x Lx P): 243 x 575 x 575 mm. SEER/SCOP classe A++*. Pompa di scarico integrata. * SCOP classe A+ in caso di 3,6 e 5,0 kW. Design compatto e moderno. Profondità soffitto di soli 250 mm Area esposta di soli 30 mm Efficienza energetica. SEER/SCOP classe A++*. * SCOP classe A+ in caso di 3,6 e 5,0 kW. Controllo individuale delle alette. Controllo del flusso d'aria migliorato con 4 motori.