PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW270C1F DHW A BASAMENTO, 263L (FINO AD ESAURIMEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Monoblock
Nenninhalt - 270 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar
Geeignet für Wandmontage - nein
Max. Wassertemperatur - 62 °C
Packung
1 ST
EAN
3410539861046
Artikelnummer
PNSPAW-DHW270C1F
Herstellernummer
PAW-DHW270C1F
Hersteller
PNS
Ausführung:
Monoblock
Nenninhalt:
270 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
8 bar
Geeignet für Wandmontage:
nein
Max. Wassertemperatur:
62 °C
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Dreiphasenausführung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Mit digitalem Display:
ja
Höhe:
1957 mm
Lufttemperatur:
-5...43 °C
Breite:
620 mm
Leistungsaufnahme:
2.3 kW
Tiefe:
665 mm
Gewicht:
92 kg
Anodenschutz:
Magnesium
Typ Kältemittel:
sonstige
Kältemittelinhalt:
860 kg


