PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW200F DHW A BASAMENTO, 200L (FINO AD ESAURIMEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Monoblock
Nenninhalt - 200 l
Betriebsdruck (wasserseitig) - 8 bar
Geeignet für Wandmontage - ja
Max. Wassertemperatur - 62 °C
Packung
1 ST
EAN
3410539861015
Artikelnummer
PNSPAW-DHW200F
Herstellernummer
PAW-DHW200F
Hersteller
PNS
Ausführung:
Monoblock
Nenninhalt:
200 l
Betriebsdruck (wasserseitig):
8 bar
Geeignet für Wandmontage:
ja
Max. Wassertemperatur:
62 °C
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Dreiphasenausführung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Mit digitalem Display:
ja
Höhe:
1617 mm
Lufttemperatur:
-5...43 °C
Breite:
620 mm
Leistungsaufnahme:
2.3 kW
Tiefe:
665 mm
Gewicht:
80 kg
Anodenschutz:
Magnesium
Typ Kältemittel:
sonstige
Kältemittelinhalt:
800 kg


