PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW100W-1 DHW DA PARETE, 100L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Monoblock
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - nein
Dreiphasenausführung - nein
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
3410539660137
Artikelnummer
PNSPAW-DHW100W-1
Herstellernummer
PAW-DHW100W-1
Hersteller
PNS
Ausführung
Monoblock
Geeignet für Wandmontage
ja
Geeignet für Bodenmontage
nein
Dreiphasenausführung
nein
Anschlussspannung
230 V
Nenninhalt
100 l
Betriebsdruck (wasserseitig)
8 bar
Mit digitalem Display
ja
Lufttemperatur
-5...43 °C
Max. Wassertemperatur
62 °C
Leistungsaufnahme
1.55 kW
Anodenschutz
Magnesium
Typ Kältemittel
R134a
Kältemittelinhalt
520 kg
Höhe
1209 mm
Breite
522 mm
Tiefe
538 mm
Gewicht
57 kg
L’ampia gamma di pompe di calore DHW stand-alone per la produzione di acqua calda sanitaria è un’ottima soluzione che ben si adatta a qualsiasi tipo di casa familiare. I modelli da parete sono disponibili nelle capacità da 100 e 150 litri, mentre quelli a pavimento nelle capacità da 200 e 270 litri. Per una maggior efficienza d’uso, il modello da 270L può disporre in una batteria aggiuntiva che consente di produrre ACS sfruttando l’energia solare. BENEFICI: • Pompa di calore a parete per produzione ACS ad alta efficienza classe A+ • Consumi energetici ridotti del circa 75% rispetto al tradizionale scaldacqua elettrico • Comando multilingue e di facile utilizzo • Pannello di controllo digitale • Monitoraggio consumo energetico • Differenti modalità di funzionamento a seconda delle esigenze del cliente • Modalità AUTO: impostazione della temperatura intelligente, grazie al monitoraggio dell’utilizzo dell’acqua calda • Modalità BOOST, Modalità ECO e Modalità ABSENCE • Funzione fotovoltaico • Compatibile congli impianti di aspirazione dell’aria esterna canalizzata • Caldaia / batteria solare (solo PAW-DHW270C1F)