Startseite

PALAZZOLI - PAL854510MV FIT55 ARM 92W 4K CL I STR-AM MNV IP66 - 854510MV

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL854510MV FIT55 ARM 92W 4K CL I STR-AM MNV IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 91.5 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 154 lm/W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.422 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950202898

Artikelnummer

PAL854510MV

Herstellernummer

854510MV

Hersteller

PAL

Max. Systemleistung:

91.5 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

154 lm/W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtverteiler:

Reflektor

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

Leistungsfaktor:

0.95

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE FIT 55 ARMATURA STRADALE 70LED 92W 4000K CLASSE I MEZZANOTTE VIRTUALE OTTICA STRADALE AMPIA IP66