PALAZZOLI - PAL850065 CORPO FAN CIL PICCOLO UNAV 2133 2X3-4EEE - 850065
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014950803095
Artikelnummer
PAL850065
Herstellernummer
850065
Hersteller
PAL
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230...230 V
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40...70 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Höhe/Tiefe:
68 mm
Außendurchmesser:
245 mm


