PALAZZOLI - PAL849562 RINO NV ACC-PCTR L690 2X24W LEEE - 849562
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Dimmung DALI - nein
Schlagfestigkeit - IK09
Packung
1 ST
EAN
8014950092260
Artikelnummer
PAL849562
Herstellernummer
849562
Hersteller
PAL
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Dimmung DALI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Fassung:
G5
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
180...260 V
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Dimmung RF:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Lichtverteiler:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Leistungsfaktor:
0.9


