Startseite

PALAZZOLI - PAL842242 RINOLED L1300 ACC VT L 5900LM IP66EEE - 842242

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL842242 RINOLED L1300 ACC VT L 5900LM IP66EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 48 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950054886

Artikelnummer

PAL842242

Herstellernummer

842242

Hersteller

PAL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

48 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

Reflektor

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

RINO PLAFONIERA ACCIAIO-VETRO LED 5900LM 4000K