Startseite

PALAZZOLI - PAL831954 PLAF OVALE PL5/7/9 G FUSA 1V - 831954

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schlagfestigkeit - IK07

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950801787

Artikelnummer

PAL831954

Herstellernummer

831954

Hersteller

PAL

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Fassung:

G23

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

295 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

170 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

142 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

5...9 W

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...70 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

RINO plafoniera ovale in alluminio 5-7-9W 1 portalampada G23 pressacavo 1XM20 gabbia cast IP66