Startseite

PALAZZOLI - PAL831295 PLAF OVALE GRANDE 1XE27 SG 2V - 831295

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Schlagfestigkeit - IK07

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950801572

Artikelnummer

PAL831295

Herstellernummer

831295

Hersteller

PAL

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Fassung:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

295 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

170 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

142 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

75...100 W

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...70 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

RINO plafoniera ovale in alluminio 100W 1 portalampada E27 pressacavo 2x M20 gabbia cast IP66