Startseite

PALAZZOLI - PAL831272EX RINO-EX PLAFONIERA OVALE AL 53W 3D - 831272EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL831272EX RINO-EX PLAFONIERA OVALE AL 53W 3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950010639

Artikelnummer

PAL831272EX

Herstellernummer

831272EX

Hersteller

PAL

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Breite:

170 mm

Länge:

295 mm

Plafoniera ATEX ovale in Lega di alluminio con gabbia di protezione arancio RAL 2011, ingresso 1xM20. 1x53W (100W) E27 - IP65. 295X170 mm. Colore: grigio luce RAL 7035.