PALAZZOLI - PAL831271 PLAF OVALE GRANDE 1XE27 SG 1V - 831271
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Schlagfestigkeit - IK07
Packung
1 ST
EAN
8014950801480
Artikelnummer
PAL831271
Herstellernummer
831271
Hersteller
PAL
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Fassung:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
295 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
170 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
127 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
75...100 W
Lichtverteiler:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40...70 °C
Geeignet für Wandmontage:
ja