Startseite

PALAZZOLI - PAL831192 PLAF OVALE MEDIA 1XE27 G FILO 2V - 831192

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950801459

Artikelnummer

PAL831192

Herstellernummer

831192

Hersteller

PAL

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

130 mm

Höhe/Tiefe:

122 mm

Länge:

226 mm

Plafoniere stagne ovali in lega di alluminio colore grigio RAL 7035, gabbia di protezione in filo d’acciaio zincotropicalizzato, e diffusore in vetro 250V - IP65.