PALAZZOLI - PAL831172 PLAF OVALE MEDIA 1XE27 G 1V - 831172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
EAN
8014950801411
Artikelnummer
PAL831172
Herstellernummer
831172
Hersteller
PAL
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230...230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40...70 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
50...75 W
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
122 mm
Länge:
226 mm
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


