PALAZZOLI - PAL831171 PLAF OVALE MEDIA 1XE27 SG 1V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - grau
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
EAN
8014950801404
Artikelnummer
PAL831171
Herstellernummer
831171
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
226 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
130 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
105 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja