Startseite

PALAZZOLI - PAL831072 PLAF OVALE PICCOLA 1XE27 G 1V - 831072

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950801336

Artikelnummer

PAL831072

Herstellernummer

831072

Hersteller

PAL

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

230...230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...70 °C

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

40...60 W

Breite:

112 mm

Höhe/Tiefe:

119 mm

Länge:

199 mm

RINO plafoniera ovale in alluminio 60W con portalampada E27, ingresso con pressacavo M20, gabbia di protezione in acciaio - IP66