PALAZZOLI - PAL830072 PLAF TONDA MEDIA 1XE27 G 1V - 830072
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schlagfestigkeit - IK07
Fassung - E27
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8014950801275
Artikelnummer
PAL830072
Herstellernummer
830072
Hersteller
PAL
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK07
Fassung:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
50...75 W
Lichtverteiler:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40...70 °C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


