Startseite

PALAZZOLI - PAL826380 RINOLED L1300 INOX PC 52W E1H COM IP66 - 826380

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL826380 RINOLED L1300 INOX PC 52W E1H COM IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 52 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950135042

Artikelnummer

PAL826380

Herstellernummer

826380

Hersteller

PAL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

52 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Dimmung DALI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Dimmung RF:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5...35 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

SERIE RINOLED PLAFONIERA L1300 INOX POLICARBONATO 52W EMERGENZA 1H DIFFONDENTE COMFORT IP66