PALAZZOLI - PAL824861 RINO PLAFO INOX-VT ASM 1X80W T5 ELEEEE - 824861
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Dimmung DALI - nein
Schlagfestigkeit - IK09
Fassung - G5
Packung
1 ST
EAN
8014950042661
Artikelnummer
PAL824861
Herstellernummer
824861
Hersteller
PAL
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Dimmung DALI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Fassung:
G5
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Dimmung RF:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
80...80 W
Lichtverteiler:
Reflektor
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein