Startseite

PALAZZOLI - PAL822232 RINO PLAFO INOX-VT S/R 2X36W T8 ELEEEE - 822232

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950042609

Artikelnummer

PAL822232

Herstellernummer

822232

Hersteller

PAL

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Gehäusefarbe:

Silber

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Dimmung DALI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Fassung:

G13

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1300 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

200 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

100 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Lichtverteiler:

Reflektor

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

RINO plafoniera inox acciaio/vetro 2x36W con riflettore bianco e alimentatore elettronico 230V 0/50/60Hz G13 T8

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie