PALAZZOLI - PAL822211 RINO PL INOX-VT S/R 1+1X36W T8 EMEEEE - 822211
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe - Silber
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - nein
Dimmung DALI - nein
Packung
1 ST
EAN
8014950024346
Artikelnummer
PAL822211
Herstellernummer
822211
Hersteller
PAL
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Fassung:
G13
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1300 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
200 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
100 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Lichtverteiler:
Reflektor
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie