PALAZZOLI - PAL822142 RINOLED L690 INOX VT L 3170LM IP66EEE - 822142
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenmontage
Justierbar - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8014950054855
Artikelnummer
PAL822142
Herstellernummer
822142
Hersteller
PAL
Montageart:
Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
690 mm


