Startseite

PALAZZOLI - PAL822140 RINOLED L690 INOX VT L-EM 3170LM IP66EEE - 822140

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL822140 RINOLED L690 INOX VT L-EM 3170LM IP66EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 22 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

395 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950091324

Artikelnummer

PAL822140

Herstellernummer

822140

Hersteller

PAL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

22 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

Reflektor

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

RINOLED L690 INOX VT L-EM 3170LM