Startseite

PALAZZOLI - PAL820862 RINO PLAFO INOX-VT RIF 2X80W T5 ELEEEE - 820862

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL820862 RINO PLAFO INOX-VT RIF 2X80W T5 ELEEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Dimmung DALI - nein

  • Schlagfestigkeit - IK09

  • Fassung - G5

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950057702

Artikelnummer

PAL820862

Herstellernummer

820862

Hersteller

PAL

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Dimmung DALI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Fassung:

G5

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Dimmung RF:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

80...80 W

Lichtverteiler:

Reflektor

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

RINO PLAFO INOX-VT RIF 63W LED