PALAZZOLI - PAL817220 TIGUA PRO 20LED 145W STR IP66EEE - 817220
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - nein
Dimmung DMX - nein
Dimmung DSI - nein
Packung
1 ST
EAN
8014950129058
Artikelnummer
PAL817220
Herstellernummer
817220
Hersteller
PAL
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.95
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4