Startseite

PALAZZOLI - PAL815151 CORPO FANALE UNAV 2134 2XM24 OPPEEE - 815151

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL815151 CORPO FANALE UNAV 2134 2XM24 OPPEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950800315

Artikelnummer

PAL815151

Herstellernummer

815151

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Lichtverteiler:

ohne

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...70 °C

CORPO FANALE IN OTTONE TIPO UNAV-2134 60W 2 PRESSACAVI OPPOSTI COMPOSIZIONE FANALI UNAV-2134