Startseite

PALAZZOLI - PAL813271 FANALE CILINDRICO PAR.INCL.GRANDE E27EEE - 813271

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL813271 FANALE CILINDRICO PAR.INCL.GRANDE E27EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950803958

Artikelnummer

PAL813271

Herstellernummer

813271

Hersteller

PAL

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

214 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...70 °C

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

RINO fanale cilindrico inclinato in alluminio 100W 250V IP65 E27 pressacavo 1/2"