Startseite

PALAZZOLI - PAL812100 CORPO FAN SOSP MEDIO E27EEE - 812100

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL812100 CORPO FAN SOSP MEDIO E27EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Betriebsgerät - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950800230

Artikelnummer

PAL812100

Herstellernummer

812100

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Lichtverteiler:

ohne

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...70 °C

RINO corpo fanale cilindrico per installazione a sospensione 75W E27 250V IP65