Startseite

PALAZZOLI - PAL812060 CORPO FAN CIL SOSP PICCOLO E27 - 812060

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL812060 CORPO FAN CIL SOSP PICCOLO E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Spannungsart - AC/DC

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Betriebsgerät - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950800223

Artikelnummer

PAL812060

Herstellernummer

812060

Hersteller

PAL

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

230...230 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

ohne

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...70 °C

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

RINO corpo fanale cilindrico per installazione a sospensione 60W E27 250V IP65