Startseite

PALAZZOLI - PAL811200 CORPO FAN CIL PAR SQUAD GRANDE E27EEE - 811200

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL811200 CORPO FAN CIL PAR SQUAD GRANDE E27EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mit Betriebsgerät - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8014950800216

Artikelnummer

PAL811200

Herstellernummer

811200

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Lichtverteiler:

ohne

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...70 °C

RINO corpo fanale cilindrico per installazione da parete a squadra 200W E27 250V IP65