PALAZZOLI - PAL811100 CORPO FAN CIL PAR SQUAD MEDIO E27EEE - 811100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Fassung - E27
Nennspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC/DC
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
EAN
8014950800209
Artikelnummer
PAL811100
Herstellernummer
811100
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Lichtverteiler:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-40...70 °C


