Startseite

PALAZZOLI - PAL791236 TERBOX CONT LISC CC 150X110X70 IP66 - 791236

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL791236 TERBOX CONT LISC CC 150X110X70 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

5026992049020

Artikelnummer

PAL791236

Herstellernummer

791236

Hersteller

PAL

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

TERBOX CONTENITORE PARETI CIECHE 150x110x70 IP56