PALAZZOLI - PAL791234 TERBOX CONT LISC CC 100X100X50 IP56 - 791234
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
5 ST
EAN
5026992049013
Artikelnummer
PAL791234
Herstellernummer
791234
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
TERBOX CONTENITORE PARETI CIECHE 100x100x50 IP56


