PALAZZOLI - PAL791207 TERBOX CONT LISC CC 190X140X70 IP66 - 791207
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
5026992049037
Artikelnummer
PAL791207
Herstellernummer
791207
Hersteller
PAL
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
TERBOX CONTENITORE PARETI CIECHE 190x140x70 IP56


