Startseite

PALAZZOLI - PAL779438 X-CEE FR PRESA 3P+T 125A >50V 12H - 779438

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL779438 X-CEE FR PRESA 3P+T 125A >50V 12H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Steckrichtung - gerade

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950137510

Artikelnummer

PAL779438

Herstellernummer

779438

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

>50 V grau

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

12 h

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A >50V 12H IP66/67/68/69