PALAZZOLI - PAL779431 X-CEE FR PRESA 3P+T 125A 440-460V 11H - 779431
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950137442
Artikelnummer
PAL779431
Herstellernummer
779431
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Bemessungsspannung:
440...460 V
Bemessungsfrequenz:
60...60 Hz
RAL-Nummer:
12061
Werkstoff:
Kunststoff


