Startseite

PALAZZOLI - PAL779426 X-CEE FR PRESA 2P+T 125A 230V 6H - 779426

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL779426 X-CEE FR PRESA 2P+T 125A 230V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Steckrichtung - gerade

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950137398

Artikelnummer

PAL779426

Herstellernummer

779426

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 125A 230V 6H IP66/67/68/69