PALAZZOLI - PAL779344 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 63A 110V 4H - 779344
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
1 ST
EAN
8014950137299
Artikelnummer
PAL779344
Herstellernummer
779344
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff


