Startseite

PALAZZOLI - PAL779336 X-CEE FR PRESA 3P+T 63A 400V 6H - 779336

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL779336 X-CEE FR PRESA 3P+T 63A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950137213

Artikelnummer

PAL779336

Herstellernummer

779336

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

380...415 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

12061

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 63A 400V 6H IP66/67/68/69