Startseite

PALAZZOLI - PAL779246 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 32A 400V 6H - 779246

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL779246 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 32A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950128778

Artikelnummer

PAL779246

Herstellernummer

779246

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

12061

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A 400V 6H IP66/67/68/69