Startseite

PALAZZOLI - PAL779243 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 32A 380-440V 3H - 779243

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL779243 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 32A 380-440V 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950128747

Artikelnummer

PAL779243

Herstellernummer

779243

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

RAL-Nummer:

12061

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A 380-440V 3H IP66/67/68/69