PALAZZOLI - PAL779228 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A >50V 12H - 779228
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
1 ST
EAN
8014950128594
Artikelnummer
PAL779228
Herstellernummer
779228
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 50 V grau
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
12061
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff